Opple - Menny kompfcsöves lpt 2x36W 2G11 EVG +ff IP40 GT16377 - HL0002352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Működtető - EVG
Hosszúság - 530 mm
Szélesség - 530 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16377
Gyártói cikkszám
HL0002352
Gyártói típuskód
OP MX 5252
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Működtető:
EVG
Hosszúság:
530 mm
Szélesség:
530 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x36W 2G11 EVG +ff