Opple - Menny kompfcsöves lpt 3x55W 2G11 IP40 EVG+ ff GT06904 - HL0002363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Működtető - EVG
Hosszúság - 770 mm
Szélesség - 540 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06904
Gyártói cikkszám
HL0002363
Gyártói típuskód
OP MX 7755
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Működtető:
EVG
Hosszúság:
770 mm
Szélesség:
540 mm
Magasság / mélység:
101 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 3x55W 2G11 IP40 EVG+ ff