Nem visszaküldhető

Opple - Menny körfcsöves lpt 1x22W opál burás IP40 EVG +ff GT10202 - HL0002330

MásolásMásolás
Opple - Menny körfcsöves lpt 1x22W opál burás IP40 EVG +ff GT10202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Működtető - EVG

  • Külső átmérő - 300 mm

  • Magasság / mélység - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10202

Gyártói cikkszám

HL0002330

Gyártói típuskód

OP MX300-Y22

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny körfcsöves lpt 1x22W opál burás IP40 EVG +ff