Opple - Tükörvilágító lpt 24W T5 fcsöves IP40 EVG +ff GT16083 - HL0002293
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16083
Gyártói cikkszám
HL0002293
Gyártói típuskód
OP MB LW 24W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
549 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság / mélység:
54 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Tükörvilágító lpt 24W T5 fcsöves IP40 EVG +ff