Opple - Tükörvilágító lpt 39W T5 fcsöves IP43 EVG +ff GT12469 - HL0002297
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Hosszúság - 849 mm
Szélesség - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12469
Gyártói cikkszám
HL0002297
Gyártói típuskód
OP MB LW 39W
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
849 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság / mélység:
38 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Tükörvilágító lpt 39W T5 fcsöves IP43 EVG +ff