Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Akkus lámpa 6V G66569 - 398303

MásolásMásolás
OSRAM - Akkus lámpa 6V G66569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Elem fajtája - beépített akkumulátor

  • Feltölthető - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300398303

Sonepar cikkszám

G66569

Gyártói cikkszám

398303

Gyártói típuskód

46436

Kivitel:

egyéb

Elem fajtája:

beépített akkumulátor

Feltölthető:

Igen

Ház színe:

fekete

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

187 mm

Fényforrás:

egyéb

Lámpatestek ; Elemlámpa ; % Akkus lámpa 6V