OSRAM - Állólámpa LED-es 12W 590lm 3000K fekete Decor Puck SX140902 - 846487
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075846487
Sonepar cikkszám
SX140902
Gyártói cikkszám
846487
Gyártói típuskód
Decor Puck Floor 12W 930 Black
Állólámpa LED-es 12W 590lm 3000K fekete Decor Puck