OSRAM - Állólámpa LED-es 18,50W 1200lm 3000K fekete Decor Mesh SX140834 - 481116
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854481116
Sonepar cikkszám
SX140834
Gyártói cikkszám
481116
Gyártói típuskód
Decor Mesh Floor 18.5W 830 Black
Állólámpa LED-es 18,50W 1200lm 3000K fekete Decor Mesh