OSRAM - Állólámpa LED-es 22W 2400lm 3000K DIM sötétszürke Decor Swirl SX141016 - 455025
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854455025
Sonepar cikkszám
SX141016
Gyártói cikkszám
455025
Gyártói típuskód
Decor Swirl Floor 22W 830 Touch DIM
Állólámpa LED-es 22W 2400lm 3000K DIM sötétszürke Decor Swirl