OSRAM - Állólámpa LED-es 23W 800lm 3000K sötétszürke Decor Flat Felt SX140766 - 847545
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847545
Sonepar cikkszám
SX140766
Gyártói cikkszám
847545
Gyártói típuskód
Decor Flat Felt Floor 23W 830 Dark Grey
Állólámpa LED-es 23W 800lm 3000K sötétszürke Decor Flat Felt