Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Asztali lámpa 1x 11W G23 fekete +ff Dulux Table GT23613 - 015989

MásolásMásolás
OSRAM - Asztali lámpa 1x 11W G23 fekete +ff Dulux Table GT23613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - G23

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23613

Gyártói cikkszám

015989

Gyártói típuskód

73065SCHWARZ

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

G23

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Magasság / mélység:

40 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Búra anyaga:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

300 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; %Asztali lámpa 1x 11W G23 fekete +ff Dulux Table