Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Asztali lámpa 1x 5W 12V fekete 50cm COPILOT-L 41509 - 014050

MásolásMásolás
OSRAM - Asztali lámpa 1x  5W 12V fekete 50cm COPILOT-L 41509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Hosszúság - 580 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41509

Gyártói cikkszám

014050

Gyártói típuskód

41509

Ház színe:

fekete

Hosszúság:

580 mm

Lámpatestek ; Elemlámpa ; Asztali lámpa 1x 5W 12V fekete 50cm COPILOT-L