Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Asztali lámpa ledes 1,2W Dragonspot 3000K IP20 GT79457 - 399717

MásolásMásolás
OSRAM - Asztali lámpa ledes 1,2W Dragonspot 3000K IP20 GT79457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Névleges feszültség - 3.4-3.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321399717

Sonepar cikkszám

GT79457

Gyártói cikkszám

399717

Gyártói típuskód

DSPOT SHORT PRO 1LED 830 L12

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

3.4-3.4 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

130 mm

Szélesség:

32 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

32.5 mm

Magasság / mélység:

131 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; %Asztali lámpa ledes 1,2W Dragonspot 3000K