Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Asztali LED-es lpt 10W 640lm 3000K fekete Decor Mesh SX140835 - 847446

MásolásMásolás
OSRAM - Asztali LED-es lpt 10W 640lm 3000K fekete Decor Mesh SX140835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075847446

Sonepar cikkszám

SX140835

Gyártói cikkszám

847446

Gyártói típuskód

Decor Mesh Table 10W 830 Black

Asztali LED-es lpt 10W 640lm 3000K fekete Decor Mesh