OSRAM - Asztali LED-es lpt 12W 350lm 3000K fekete DIM Decor Kyoto SX140816 - 846647
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075846647
Sonepar cikkszám
SX140816
Gyártói cikkszám
846647
Gyártói típuskód
Decor Kyoto Table 12W 930 TOUCH DIM Black
Asztali LED-es lpt 12W 350lm 3000K fekete DIM Decor Kyoto