OSRAM - Asztali LED-es lpt 12W 600lm 2700K/4000K/6000K ezüst Decor Butterfly Table SX140651 - 856820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075856820
Sonepar cikkszám
SX140651
Gyártói cikkszám
856820
Gyártói típuskód
Decor Butterfly Table 12W CCT Silver
Asztali LED-es lpt 12W 600lm 2700K/4000K/6000K ezüst Decor Butterfly Table