OSRAM - Asztali LED-es lpt 3,50W 70lm 3000K DIM kék Decor Flip SX140773 - 848566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075848566
Sonepar cikkszám
SX140773
Gyártói cikkszám
848566
Gyártói típuskód
Decor Flip Mobile Table 3.5W Touch DIM Blue
Asztali LED-es lpt 3,50W 70lm 3000K DIM kék Decor Flip