OSRAM - Asztali LED-es lpt 4,8W 221lm 3000-6500K DIM fekete Office Line Desk Cylinder Clip SX141740 - 464294
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854464294
Sonepar cikkszám
SX141740
Gyártói cikkszám
464294
Gyártói típuskód
Office Line Desk Cylinder Clip 4.8W TW Dimmable Bl
Asztali LED-es lpt 4,8W 221lm 3000-6500K DIM fekete Office Line Desk Cylinder Clip