OSRAM - Asztali LED-es lpt 4,8W 221lm 3000K/4000K/6500K DIM fekete Office Line Desk Cylinder SX141738 - 464256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854464256
Sonepar cikkszám
SX141738
Gyártói cikkszám
464256
Gyártói típuskód
Office Line Desk Cylinder 4.8W CCT Dimmable Black
Asztali LED-es lpt 4,8W 221lm 3000K/4000K/6500K DIM fekete Office Line Desk Cylinder