OSRAM - Asztali LED-es lpt 4,8W 328lm 3000K/4000K/6500K DIM fehér Office Line Desk Cylinder SX141739 - 464270
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854464270
Sonepar cikkszám
SX141739
Gyártói cikkszám
464270
Gyártói típuskód
Office Line Desk Cylinder 4.8W CCT Dimmable White
Asztali LED-es lpt 4,8W 328lm 3000K/4000K/6500K DIM fehér Office Line Desk Cylinder