Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Asztali LED-es lpt 5W 180lm 3000K fekete Decor Fuji SX140785 - 454585

MásolásMásolás
OSRAM - Asztali LED-es lpt 5W 180lm 3000K fekete Decor Fuji SX140785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854454585

Sonepar cikkszám

SX140785

Gyártói cikkszám

454585

Gyártói típuskód

Decor Fuji Table 5W 930 Black

Asztali LED-es lpt 5W 180lm 3000K fekete Decor Fuji