OSRAM - Asztali LED-es lpt 7W 528lm 3000K/4000K/6500K DIM fehér Office Line Desk Banker SX141734 - 464171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854464171
Sonepar cikkszám
SX141734
Gyártói cikkszám
464171
Gyártói típuskód
Office Line Desk Banker 7W CCT Dimmable White
Asztali LED-es lpt 7W 528lm 3000K/4000K/6500K DIM fehér Office Line Desk Banker