OSRAM - Asztali LED-es lpt 8,30W 480lm 3000K/4000K/6500K fekete Decor Circle SX140686 - 847347
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847347
Sonepar cikkszám
SX140686
Gyártói cikkszám
847347
Gyártói típuskód
Decor Circle Table 8.3W CLICKCCT Black
Asztali LED-es lpt 8,30W 480lm 3000K/4000K/6500K fekete Decor Circle