OSRAM - Asztali LED-es lpt 9W 393lm 3000K DIM fekete Office Line Desk Retro Clip SX141748 - 464034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854464034
Sonepar cikkszám
SX141748
Gyártói cikkszám
464034
Gyártói típuskód
Office Line Desk Retro Clip 9W 830 Dimmable Black
Asztali LED-es lpt 9W 393lm 3000K DIM fekete Office Line Desk Retro Clip