OSRAM - Asztali LED-es lpt 9W 617lm 3000K DIM fehér Office Line Desk Retro Clip SX141749 - 464072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854464072
Sonepar cikkszám
SX141749
Gyártói cikkszám
464072
Gyártói típuskód
Office Line Desk Retro Clip 9W 830 Dimmable White
Asztali LED-es lpt 9W 617lm 3000K DIM fehér Office Line Desk Retro Clip