OSRAM - Asztali LED-es lpt 9W 617lm 3000K DIM fehér Office Line Desk Retro SX141746 - 464010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854464010
Sonepar cikkszám
SX141746
Gyártói cikkszám
464010
Gyártói típuskód
Office Line Desk Retro 9W 830 Dimmable White
Asztali LED-es lpt 9W 617lm 3000K DIM fehér Office Line Desk Retro