Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 13W LED-es kapcsolóval 3000K IP20 GT97591 - 974501

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 13W LED-es kapcsolóval 3000K IP20 GT97591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Ház színe - ezüst

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97591

Gyártói cikkszám

974501

Gyártói típuskód

40019 SLIMSHAPE LED I 13W

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Ház színe:

ezüst

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

400 mm

Szélesség:

54 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Kapcsolóval:

Igen

Magasság / mélység:

13 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

630-630 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 13W LED-es kapcsolóval 3000K