OSRAM - Bútorvilágító 18W fcsöves IP20 fehér LUMILUx COMBI G41995 - 298474
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 618 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41995
Gyártói cikkszám
298474
Gyártói típuskód
72051
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
618 mm
Szélesség:
30 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Magasság / mélység:
59 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 18W fcsöves IP20 fehér LUMILUx COMBI