Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 18W LED-es 3000K IP20 GT94416 - 909311

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 18W LED-es 3000K IP20 GT94416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Ház színe - ezüst

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94416

Gyártói cikkszám

909311

Gyártói típuskód

72142

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Ház színe:

ezüst

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

25 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Magasság / mélység:

44 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1650-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 18W LED-es 3000K