Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 35W fcsöves DIM EVG fehér IP20 G69444 - 659275

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 35W fcsöves DIM EVG fehér IP20 G69444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - acél

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69444

Gyártói cikkszám

659275

Gyártói típuskód

72614

Fényforrással:

Igen

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1484 mm

Szélesség:

38 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kapcsolóval:

Nem

Magasság / mélység:

58 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3300-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 35W fcsöves DIM EVG fehér