Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 36W fcsöves LUMILUx VARIO-F fehér 72158 - 471648

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 36W fcsöves LUMILUx VARIO-F fehér 72158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Alkalmas vészfényhez - Nem

  • Hosszúság - 1228 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

72158

Gyártói cikkszám

471648

Gyártói típuskód

72158

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Hosszúság:

1228 mm

Szélesség:

30 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

53 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Bútorvilágító 36W fcsöves LUMILUx VARIO-F fehér