Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Bútorvilágító 8W fcsöves kapcsolós EVG +ff IP20 73071W - 008738

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 8W fcsöves kapcsolós EVG +ff IP20 73071W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

73071W

Gyártói cikkszám

008738

Gyártói típuskód

73071

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

342 mm

Szélesség:

70 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Magasság / mélység:

20 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

450-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 8W fcsöves kapcsolós EVG +ff