Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 8W LED-es kapcsolóval 4000K IP20 GT48680 - 524485

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 8W LED-es kapcsolóval 4000K IP20 GT48680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Ház színe - ezüst

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48680

Gyártói cikkszám

524485

Gyártói típuskód

73093

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Ház színe:

ezüst

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

448 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

55 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

10 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

464-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 8W LED-es kapcsolóval 4000K