OSRAM - Bútorvilágító LED 1x1500mm 20W 1900lm 4000K G13 LED csőhöz +ff SX141401 - 609121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854609121
Sonepar cikkszám
SX141401
Gyártói cikkszám
609121
Gyártói típuskód
LED Batten Tube 150cm 20W 840 G13 T8
Bútorvilágító LED 1x1500mm 20W 1900lm 4000K G13 LED csőhöz +ff