OSRAM - Bútorvilágító LED 1x600mm 8W 750lm 4000K G13 LED csőhöz +ff SX141400 - 609084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854609084
Sonepar cikkszám
SX141400
Gyártói cikkszám
609084
Gyártói típuskód
LED Batten Tube 60cm 20W 840 G13 T8
Bútorvilágító LED 1x600mm 8W 750lm 4000K G13 LED csőhöz +ff