OSRAM - Bútorvilágító LED-es 0,88W 40lm 2700K/4000K DIM 90mm fehér Undercabinet Lineaflex SX142336 - 628245
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854628245
Sonepar cikkszám
SX142336
Gyártói cikkszám
628245
Gyártói típuskód
Undercabinet Lineaflex Corner 0.88W CCT DIM
Bútorvilágító LED-es 0,88W 40lm 2700K/4000K DIM 90mm fehér Undercabinet Lineaflex