OSRAM - Bútorvilágító LED-es 10W 1000lm 4000K 600mm ezüst LED Value Batten SX141622 - 532832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1000-1000 lm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532832
Sonepar cikkszám
SX141622
Gyártói cikkszám
532832
Gyártói típuskód
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-1000 lm
Bútorvilágító LED-es 10W 1000lm 4000K 600mm ezüst LED Value Batten