OSRAM - Bútorvilágító LED-es 10W 1100lm 3000K 900mm fehér LED Switch Batten SX141619 - 532672
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532672
Sonepar cikkszám
SX141619
Gyártói cikkszám
532672
Gyártói típuskód
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K
Bútorvilágító LED-es 10W 1100lm 3000K 900mm fehér LED Switch Batten