OSRAM - Bútorvilágító LED-es 10W 1100lm 4000K 900mm fehér LED Switch Batten SX141618 - 532696
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532696
Sonepar cikkszám
SX141618
Gyártói cikkszám
532696
Gyártói típuskód
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K
Bútorvilágító LED-es 10W 1100lm 4000K 900mm fehér LED Switch Batten