OSRAM - Bútorvilágító LED-es 10W 470lm 3000K DIM 500mm fehér mozg.érz. Cabinet LED Slim SX140601 - 462375
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462375
Sonepar cikkszám
SX140601
Gyártói cikkszám
462375
Gyártói típuskód
Cabinet LED Slim Sensor 500mm
Bútorvilágító LED-es 10W 470lm 3000K DIM 500mm fehér mozg.érz. Cabinet LED Slim