OSRAM - Bútorvilágító LED-es 10W 620lm 3000/4000/6500K DIM 557mm fehér Linear Turn Connect SX141674 - 462795
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462795
Sonepar cikkszám
SX141674
Gyártói cikkszám
462795
Gyártói típuskód
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White
Bútorvilágító LED-es 10W 620lm 3000/4000/6500K DIM 557mm fehér Linear Turn Connect