OSRAM - Bútorvilágító LED-es 10W 620lm 3000/4000/6500K DIM 557mm fekete Linear Turn Connect SX141671 - 462771
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462771
Sonepar cikkszám
SX141671
Gyártói cikkszám
462771
Gyártói típuskód
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black
Bútorvilágító LED-es 10W 620lm 3000/4000/6500K DIM 557mm fekete Linear Turn Connect