OSRAM - Bútorvilágító LED-es 10W 620lm 3000K 557mm ezüst Linear LED Turn SX141669 - 462719
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462719
Sonepar cikkszám
SX141669
Gyártói cikkszám
462719
Gyártói típuskód
Linear LED Turn 557mm 830
Bútorvilágító LED-es 10W 620lm 3000K 557mm ezüst Linear LED Turn