OSRAM - Bútorvilágító LED-es 10W 800lm 4000K 540mm fehér Linear Flat Socket USB SX141645 - 462559
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462559
Sonepar cikkszám
SX141645
Gyártói cikkszám
462559
Gyártói típuskód
Linear Flat Socket USB USB 540mm 10W 840
Bútorvilágító LED-es 10W 800lm 4000K 540mm fehér Linear Flat Socket USB