OSRAM - Bútorvilágító LED-es 11W 530lm 3000K DIM 300mm fehér mozg.érz. Cabinet LED Slim SX140599 - 462351
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462351
Sonepar cikkszám
SX140599
Gyártói cikkszám
462351
Gyártói típuskód
Cabinet LED Slim Sensor 300mm Two Light
Bútorvilágító LED-es 11W 530lm 3000K DIM 300mm fehér mozg.érz. Cabinet LED Slim