Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító LED-es 1200mm 3000K SN014316 - 948082

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító LED-es 1200mm 3000K SN014316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014316

Gyártói cikkszám

948082

Gyártói típuskód

TubeKIT LED 4ft 830

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító LED-es 1200mm 3000K