OSRAM - Bútorvilágító LED-es 12W 1320lm 4000K 600mm fehér LED Power Batten SX141414 - 536830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854536830
Sonepar cikkszám
SX141414
Gyártói cikkszám
536830
Gyártói típuskód
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K
Bútorvilágító LED-es 12W 1320lm 4000K 600mm fehér LED Power Batten