OSRAM - Bútorvilágító LED-es 12W 760lm 3000K 527mm ezüst mozg.érz. Linear LED Flat SX141647 - 532337
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532337
Sonepar cikkszám
SX141647
Gyártói cikkszám
532337
Gyártói típuskód
Linear LED Flat Sensor 12W 3000K
Bútorvilágító LED-es 12W 760lm 3000K 527mm ezüst mozg.érz. Linear LED Flat