OSRAM - Bútorvilágító LED-es 12W 840lm 4000K 527mm ezüst mozg.érz. Linear LED Flat SX141646 - 532351
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532351
Sonepar cikkszám
SX141646
Gyártói cikkszám
532351
Gyártói típuskód
Linear LED Flat Sensor 12W 4000K
Bútorvilágító LED-es 12W 840lm 4000K 527mm ezüst mozg.érz. Linear LED Flat