OSRAM - Bútorvilágító LED-es 14W 1400lm 3000K 1200mm fehér mozg.érz. LED Sensor Batten SX141420 - 532436
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532436
Sonepar cikkszám
SX141420
Gyártói cikkszám
532436
Gyártói típuskód
LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K
Bútorvilágító LED-es 14W 1400lm 3000K 1200mm fehér mozg.érz. LED Sensor Batten